JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用用テーブル・アームレスト
センターテーブル ファイブスターギガ コンセント&USBポーツ付 フルサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12107788
品番
595522
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ファイブスターギガ用のセンターテーブル(フルサイズ)がコンセント機能を搭載して新たにリリース!
大きさやBOX機能の使いやすさそのまま。大人気の万能テーブル!!
出力電圧(V)
DC24
適合車種
いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜ON)
入力電圧(V)
DC24
材質
木質繊維板
入力電流(A)
最大合計5(内USBポート:5V/2.1A)
コンセント個数
2
色
ピアノブラック
USBポート数
1
用途
内装パーツ
取扱説明書:
(0.32MB)
注意
※グレードによっては取付け出来ない場合があります。
※寝台無の車両と、令和2年以降マイナーチェンジ後車両の保冷庫付車はお取付出来ません。
※ご使用の際は5Aを超えないようご注意下さい。
※生産工程都合上、表面模様フィルム繋ぎ目が目立つ場所にある場合がございますので予めご了承下さい。
※本製品は厳重な管理の下に製造されておりますが、製造工程や材料の性質上製品に多少の色ムラや小傷、歪み等が発生している場合もございますので予めご了承頂きますようお願い申し上げます。