曜日別特売
595605 センターボックス '17プロフィア用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107815

 

595605 センターボックス '17プロフィア用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107815
595605 センターボックス '17プロフィア用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107815
595605 センターボックス '17プロフィア用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107815
595605 センターボックス '17プロフィア用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107815

センターボックス '17プロフィア用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
黒木目
内容量1セット注文コード12107815品番595605
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

17プロフィア用として純正オプションのセンターボックスがない車両に設置できる鮮やかなセンターボックス。大容量収納BOX・ドリンクホルダー・ティッシュBOX機能で豪華さの中に整理整頓の利便性を兼ね揃えます。
フラットセンターテーブルを利用している車両に増設することも可能。また助手席のシートを利用した設置も可能で、この利用方法では車種を問わずご利用いただけます。

用途
内装パーツ
材質木質繊維板付属品ドリンク受け皿×2、中敷きシート、助手席シート固定用カムバックルベルト×2、取付け用タッピングネジ、取付け用台紙適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)黒木目
取扱説明書:(0.27MB)
注意
※'17プロフィアのセンターコンソール部に取付ける場合、加工が必要になります。
※テーブル位置に取付ける場合に純正コンソールボックス付き車の場合は取り外してご利用ください。
※助手席シートに取付ける場合は、シート背面形状がフラットなタイプ以外(付属のベルトで固定)は取付不可。
※生産工程の都合上、表面模様フィルム繋ぎ目が目立つ場所にある場合がございますので予めご了承下さい。
※本製品は厳重な管理の下に製造されておりますが、製造工程や材料の性質上製品に多少の色ムラや小傷、歪み等が発生している場合もございますので予めご了承頂きますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする