NEWダッシュボードトレイセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12107840 品番594414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小さなものを近くに置きたい。そんな何かと重宝する便利なトレイ。付属の吸盤マウントで簡単セットアップ!!
アームは2段階調整でお好みに合わせて高さ調整が可能です。トレイの大きさは小・大・特大の3種をご用意。

ブラック セット内容トレイ×1、吸盤マウンタ×2 材質トレイ:メラミン樹脂/吸盤スタンド:PC、スチール/吸盤部:シリコン 寸法(Φmm)吸盤:65 寸法(縦×横)(mm)トレイ:270×500 用途内装パーツ
注意
※本トレイの耐荷重は2kgまでとなっておりますので、それ以内でお使い下さい。また、ペットボトルや缶ジュース類は載せないで下さい。
※車種によってはフロントガラスとダッシュボードとの間にスペースが無い為、トレイが浮いた状態になるお車がございますので、ご確認の上お求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする