594434 NEWダッシュボードトレイセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107858 594434 NEWダッシュボードトレイセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107858 594434 NEWダッシュボードトレイセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107858 594434 NEWダッシュボードトレイセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107858 594434 NEWダッシュボードトレイセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107858 594434 NEWダッシュボードトレイセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107858

NEWダッシュボードトレイセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12107858 品番594434
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小さなものを近くに置きたい。そんな何かと重宝する便利なトレイ。付属の吸盤マウントで簡単セットアップ!!
アームは2段階調整でお好みに合わせて高さ調整が可能です。トレイの大きさは小・大・特大の3種をご用意。

ブラック セット内容トレイ×1、吸盤マウンタ×1 材質トレイ:メラミン樹脂/吸盤スタンド:PC、スチール/吸盤部:シリコン 寸法(Φmm)吸盤:65 寸法(縦×横)(mm)トレイ:303×205 用途内装パーツ
注意
※本トレイの耐荷重は2kgまでとなっておりますので、それ以内でお使い下さい。また、ペットボトルや缶ジュース類は載せないで下さい。
※車種によってはフロントガラスとダッシュボードとの間にスペースが無い為、トレイが浮いた状態になるお車がございますので、ご確認の上お求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする