JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ダッシュボードパネル
NEWダッシュボードトレイセット用吸盤マウンタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12107867
品番
594428
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ダッシュボードトレイ専用、トレイ取付け用の吸盤マウント単品。アームは2段階調整でお好みに合わせて高さ調整が可能です
色
ブラック
可動範囲(mm)
110〜145
材質
PC/スチール/吸盤部/シリコン
寸法(Φmm)
吸盤:65
用途
内装パーツ