572289 07エルフローキャブ用ドアガーニッシュR/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107876 572289 07エルフローキャブ用ドアガーニッシュR/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107876 572289 07エルフローキャブ用ドアガーニッシュR/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107876 572289 07エルフローキャブ用ドアガーニッシュR/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107876 572289 07エルフローキャブ用ドアガーニッシュR/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107876 572289 07エルフローキャブ用ドアガーニッシュR/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 12107876

07エルフローキャブ用ドアガーニッシュR/L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12107876 品番572289
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

07エルフ標準ローキャブ車用ドアガーニッシュ!!
ヘッドライト下部のラインに合わせ「上側だけ付けたい、下側だけ付けたい」などのニーズにも対応。
ドアアンダーカバー(572290)とセットで着ければ一体感UP!
貼り付けるだけで印象がガラリと変わるサイド廻りメッキパーツ定番商品。

材質樹脂/クロームメッキ 適合車種いすゞ2t'07エルフローキャブ車(H19.1〜ON) 取付方式かぶせ式 タイプアッパー 用途外装パーツ
注意
※貼り付ける部分の汚れや油分等を落としてから取付してください。
※洗車をする場合、取付後1日程度の時間を空けてからおこなって下さい。
※両面テープで固定する製品ですが、合わせてコーキング処理を施す取付けを推奨いたします。
※取付けの際は必ず仮組し、取付け位置の確認をしてください。状況により取付けできなくなる場合や製品の破損につながる場合があります。
※いすゞ2t'07エルフローキャブ車専用です。ハイキャブ車には取付不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする