プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12108016 品番 FL-210CA(98881)
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Pastyの形状を活かした小物ポケットで取り出しやすく、収納しやすいメッシュ素材の透けるペンケース
<特長>
1.開けやすいリング形状のファスナー
指をひっかけて開けやすいリング形状のファスナー。
大きく開く開口部で中身を確認しやすく取り出しやすい!
2.カーブのついた内ポケット
ペンケース上部についている為、小物が奥に潜りにくく、さっと取り出しやすい!
3.大・小 2つのポケットで小物を分類しながらたっぷり収納!
大ポケットは少し大きめの小物を複数個収納可能
小ポケットは小さめの小物を1〜2個収納可能
4.文具をたっぷり収納できる大容量タイプ!
はさみや15cm程度の定規の収納はもちろん、ペンや小物もたくさん収納できる。
自立可能なので狭い机上での使用にも最適。
収納本数:約30本+小物
5.既存のPastyファイルシリーズとあわせてカラー統一や組み合わせなどを楽しんでいただけます!

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×105 質量(g)28 収納本数(本)約30(目安) 入数(個)1 パープル 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする