黒色発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12108296 品番 4020661480001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めた光沢のある黒系のシックなデザインの発熱ベストになります。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。

セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー 胸囲(cm)110 連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃ 種別ベスト バッテリー容量(mAh)10000 サイズ3L 肩幅(cm)38 バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A ブラック 着丈(cm)64 充電時間(時間)約6 機能発熱 用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。 混率(%)ポリエステル100
注意
※ご使用に際して安心安全な設計をしておりますが以下の注意を必ずお守り下さい。
※低温火傷防止のために2時間のタイマーで電源がOFFになります。再度、電源を入れるには1バッテリー2ウェアの順に電源を入れ直して下さい。
※素肌の上から直接着用しないで下さい。
※就寝・仮眠時に使用しないで下さい。
※分解・修理・改造は絶対に行わないで下さい。
※違和感・異常を感じた場合、すぐ着用を中止して電源をOFFにしてバッテリーを外して下さい。
※洗濯後の生乾き状態、雨や雪等で湿った状態では使用しないで下さい。
※低温火傷に注意をして適温にてご使用下さい。(低温火傷は地肌に直接60℃で1分間、50℃で3分間、42℃で6時間で皮下組織に深刻な症状が出ると言われています)
※乳幼児の手が届かないよう心掛けて下さい。
※ご使用後は忘れずにUSBモバイルバッテリーの充電を行って下さい。充電は5V/2A〜2.4A推奨です。(容量がゼロの状態は24h放置でも著しくバッテリーが痛みます)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12108314
2025-12-24
用途:
バイクに乗る時に使用
運輸・通信業

サイズは良かった、サイドに伸びるスリットが有り楽に着られる、温かさは最強にしてもあまり温かく無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする