防風ブロックレイヤー

防風ブロックレイヤー - R’s(アールズスタイル)

全面本体生地部分は防風性の高い生地を使用し、内面の暖かさを守ります。
防寒インナーの上からも重ね着し動きやすい様に大き目なサイズです。
両脇ポケットは少し大きめのサイズで中身が落ちにくい様に逆玉口ポケットです。
左肩へ反射ロゴプリント入りです。
袖口と裾は伸縮性の有るパイピングで冷気が入りにくい仕様です。

用途
寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。
材質
本体;ポリエステル100%,リブ;ポリエステル98%・ポリウレタン2%
身長(cm)
175~185
内容量
1着
注意
※タンブラー乾燥は避けてください。
※長時間濡れたままの放置は避けてください。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※体質などにより、着用時、肌に異常(かゆみ・かぶれ)を引き起こす場合があります。
※異常を感じた場合は着用を直ちに中止して下さい。
※表面がザラザラしたものや、突起物との擦れにより、糸が引き出されたり毛玉状やループになることがありますので、着用時のお取扱いにご注意ください。
※この製品には、デリケートな生地を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07359051721413BLK-LLブラックLL104~11294~104
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
07359166721433CHG-LLチャコールグレーLL104~11294~104
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
07359200721432CHG-LチャコールグレーL96~10484~94
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする