電熱ベスト11箇所発熱 SHB-45800mAhバッテリー付き
11ヵ所ヒーター付き電熱ベスト+22,800mAhモバイルバッテリーセット
・11ヵ所発熱エリア
・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能
・軽薄で手触り柔らかく保湿性に優れている
・三段階温度設定【低温・中温・高温】
・手洗い、洗濯洗い可能
・薄型、軽量コンパクトバッテリー
- 用途
- 働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
- 種別
- ベスト
- 色
- (バッテリー)ブラック,ホワイト※色選択不可
- 機能
- 電熱、薄型、軽量
- バッテリー
- 約69×140×19mm
- バッテリー容量(mAh)
- 22800mAh
- 素材
- 表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル、化繊綿
- 内容量
- 1セット
ワーキングウェア の新着商品
カテゴリ

















