無塵衣・AS249C 男女兼用上衣・クリーン洗浄済 AS249Cシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12108576 品番 AS249C
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,478
販売価格(税別)
4,980

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。

サイズ3L 上着丈(cm)72 裄丈(cm)88 バスト(cm)126 グレードクラス100(ISO 5) 仕様無塵衣、男女兼用 アズワン品番1-6362-01-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする