アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの 上着 クリーンウェア
無塵衣・AS249C 男女兼用上衣・クリーン洗浄済 AS249Cシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
12108594
品番
AS249C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
サイズ
L
上着丈(cm)
66
裄丈(cm)
82
バスト(cm)
118
色
白
グレード
クラス100(ISO 5)
仕様
無塵衣、男女兼用
アズワン品番
1-6362-03-77