アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
クリーンフードFC406C クリーン洗浄済 フリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12108750
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
グレード
クラス100(ISO 5)
サイズ
フリー
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
仕様
後頭部面ファスナー調整、頬に面ファスナー(オス)付
アズワン品番
1-6367-02-77
注意
※別売のマスク(FZ550C)P.※ref1※掲載を付けることができます。