画像準備中

CR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12108795 品番SC101-L 洗浄済
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,916
販売価格(税別)
3,560

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボン(別売)の中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。

裄丈(cm)80.5 サイズL 総丈(cm)6.5 混率(%)ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8 ウエスト(cm)113 通気性30cc/cm2/sec バスト(cm)113 生地2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 表面抵抗値(Ω)10^5〜10^8 グレードクラス10000 仕様男女兼用、上着・立襟 アズワン品番1-7028-02-77
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする