アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12108804
品番
SC202-L 洗浄済
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
総丈がやや長めです。
混率(%)
ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8
通気性
30cc/cm
2
/sec
裄丈(cm)
86
グレード
クラス10000
総丈(cm)
114・123
生地
2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
サイズ
L
表面抵抗値(Ω)
10^5〜10^8
仕様
コート・立襟
アズワン品番
1-7031-02-77
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。