アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
無塵衣・AS197C フード付き・クリーン洗浄済 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12108829
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥9,966
販売価格(税別)
¥
9,060
バスケットに入れる
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
フード一体型のクリーンスーツです。
混率(%)
導電糸入りポリエステル100
サイズ
S
股下(cm)
69
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
78
総丈(cm)
156
色
ホワイト
ウエスト(cm)
72〜98
仕様
ペン差し、腕章用ループ付(左腕)、名札ループ付(左胸)、男女兼用、裾及び袖はゴム絞り
アズワン品番
1-7864-01-77