アズワン
ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
12108969
品番
LYMAS105
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
水加熱に適しています。
材質
ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)
185
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
500
電源コード(m)
2(プラグ付)
アズワン品番
1-8779-22
注意
※油類や可燃性液体・金属腐食性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。