アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ CFTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
12109030
品番
CFT10-50
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質
PFA
外径(Φmm)
7
長さ(m)
10
内径(Φmm)
5
連続使用温度(℃)
250
色
クリア
アズワン品番
1-9802-24
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。