画像準備中

マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12109057 品番3123000055
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。

再現性(%)≦0.7 適合チップ2-4876-03・04 精度(%)±2.5(20) 最小目盛(μL)0.2 容量(μL)20〜200 仕様オートクレーブ可(121℃・20分) アズワン品番2-4632-25
注意
※( )内の容量における精度・再現性です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする