アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 血液検査
サンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12109084
品番
4001
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥183,700
販売価格(税別)
¥
167,000
バスケットに入れる
研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。
研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
質量(kg)
7
ノズル内径(Φmm)
2.6
使用圧力(MPa)
0.29〜0.69(推奨)
電源(V)
AC100(50/60Hz)30W
外寸(mm)
360×380×350
付属品
循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コック
タイプ
循環式
径(Φmm)
0.100〜0.400(推奨研磨材)
アズワン品番
2-9417-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00306K00005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※ご使用方法等により、本機の設置には事前に労基署への申請が必要な場合がございますので、所轄の労基署へご相談ください