Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの チューブ/ホース類
Thermo Fisher Scientificの 実験研究用周辺用品
ディスポ滅菌スコップ 14-241シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
12109346
品番
14-241-10B
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
大容量のサンプリングに使用可能です。
色
白
材質
PS
全長(mm)
221
滅菌
γ線滅菌済(個包装)
容量(mL)
120
アズワン品番
4-2037-12