シマデン
シマデンの 制御機器・PLC・リレー
シマデンの 温度調節器(デジタル調節計)
シマデンの 温度調節器本体
卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ
商品レビューを投稿する
88日以内出荷
返品不可
88日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12109389
品番
DSS23A-30P084-1K060000
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
高精度調節計SR23を搭載しています。
位相制御サイリスタを搭載しています。
制御方式
位相制御方式
適合負荷
定抵抗負荷
電流容量(A)
30
質量(kg)
約4.4
入力種類
熱電対K
寸法(mm)
135×280×280
周波数(Hz)
50/60
電源電圧(V)
AC100〜120
冷却方式
自冷式
仕様
【制御出力範囲】0〜95%以上
アズワン品番
4-410-13