卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12109398 品番DSS23P-30P084-1K0000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥269,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

プログラム調節計FP23を搭載しています。位相制御サイリスタを搭載しています。

電流容量(A)30 入力種類熱電対K 適合負荷定抵抗負荷 制御方式位相制御方式 電源電圧(V)AC100〜120 寸法(mm)135×280×280 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約4.4 仕様【制御出力範囲】0〜95%以上 アズワン品番4-411-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする