pH複合電極 GS-9320

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個注文コード12109925品番GS-9320
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様比較電極内部液:3.3mol/LKCLゲル材質接液部:ガラス、セラミック使用温度範囲(℃)0~100(※急激に50度以上の温度差を与えないで下さい。)測定範囲(pH)0~10温度測定範囲(℃)130MAX圧力(kPa)【測定液】50[0.5kgf/cm2]MAX、【封入】製造時 250[2.5kgf/2]、1年後50[0.5kgf/2]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする