RAM(R) Quick-Grip(TM) Wireless Charging Phone Mount with CANsmart(TM) Connection

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12109940 品番DENDNL.WHS.20000
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

DENALIは、RAM®と提携して、究極の充電のできるスマートフォンホルダーのプラグアンドプレイインストールを提供します。面倒で絡み合った充電ケーブルに別れを告げ、スマートフォンをRAM® Quick-GripTM クレードルに置くだけで、Qi ワイヤレス急速充電技術を使用して充電を開始します。付属のDENALI®ワイヤリングハーネスは、CANsmartTMコントローラーへの簡単なプラグアンドプレイ接続を提供しますが、車両のバッテリーまたはOEMのUSBポートに直接接続することもできます。
このキットには、RAM®キットのすべてが含まれていますが、CANbus車両へのプラグアンドプレイ接続を可能にする独自の配線および充電ハーネスも含まれています。また、CANsmart を介して充電器に電力を供給すると、電子自動リセットヒューズやカスタマイズ可能な遅延時間オフなどのDENALI キットでのみ利用可能な独自の機能の制限が解除され、バイクの電源を切った後もスマートフォンの電源が保持されます。
最近ではどこでも安価なスマートフォンホルダーを見つけることができ、ワイヤレス充電を備えているものもあります。RAM® Quick-GripTMは、厳しい屋外環境に繰り返し耐えることができる、市場で唯一の100%防水のワイヤレス充電システムです。充電クレードルは、スマートフォン自体または防水ケースに収まるサイズで、内蔵の Qi ワイヤレス充電器は、最大1/4インチの厚さのケースで動作します。インラインの防水スイッチで充電のタイミングを制御でき、便利なLEDライトが赤から緑に変わり、スマートフォンが所定の位置に固定され充電されていることを確認できます。
製品の特徴
LEDインジケーターライト付きQiワイヤレス急速充電
ばね仕掛けのQuick-GripTM設計により、片手で簡単に操作できます。
インライン防水オン/オフスイッチは、必要なときにのみスマートフォンを充電します。
CANsmartTM コントローラーまたはバッテリーに直接接続するためのプラグアンドプレイ ハーネスを付属
すべてのRAM®BサイズダブルソケットアームおよびRAM®ボールベース(別売り) と互換性があります。
お使いのスマートフォンで利用可能な最大充電出力に自動調整します (5W、7.5W、または 10W)。このワイヤレススマートフォンホルダーの取り付けには別売りで、直径 0.5インチから1.25インチのハンドルバー用の「RAM®ハンドルバーUボルトベース(RAM-B-231Z)」と「1インチボール用ダブルソケットショートアーム(RAM-B-201-A)」が必要になります。取り付けることによりスマートホンを見やすい視野角を提供できます。
ほとんどの Apple、Google、Samsung、およびその他のスマートフォンブランドと互換性があります。確認済みの対応デバイスは下記よりご確認いただけます。
Apple
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone SE
iPhone X
iPhone Xr
iPhone Xs
iPhone Xs Max
Blackberry
Evolve X
Google
Pixel 3
Pixel 3 XL
Pixel 4
Pixel 4 XL
Huawei
Mate 20 Pro
P30 Pro
Samgsung
Galaxy Note 5
Galaxy Note 8
Galaxy Note 9
Galaxy Note 10
Galaxy Note 10 Plus
Galaxy Note20
Galaxy Note20 Ultra
Galaxy S10
Galaxy S10 5G
Galaxy S10+
Galaxy S20
Galaxy S20+
Galaxy S20 Ultra 5G
Galaxy S6
Galaxy S6 Edge+
Galaxy S7 Active
Galaxy S7 Edge
Galaxy S8
Galaxy S8+
Galaxy S8 Active
Galaxy S9
Galaxy S9+
LG
G6
G6+
G7 ThinQ
G8 ThinQ
G8S ThinQ
V30
V35 ThinQ
V40 ThinQ
V50 ThinQ
Nokia
8 Sirocco
9 PureView
Razer
Phone 2
Xiaomi
Mi 9
Mi 9 Explorer
Mi Mix 2S
Mi Mix 3
ZTE
Axon 10 Pro
Axon 9 Pro

セット内容(1×) 純正RAM(R)Quick-GripTM ワイヤレス充電器、(1×) 純正RAM(R)ダイヤモンドボールベース、(1×) CANsmartTMコントローラ用DENALI(R)配線ハーネス、(1×) DENALI(R)バッテリー配線アダプター、(1×) 防水ブーツ付きUSB延長ケーブル、(1×) 安全テザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする