東亜DKK
ふっ化物イオン電極 ELCP81-5F(5m)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12109977
品番
ELCP81-5F
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●内部電極:銀/塩化銀電極●感応膜名称:ふっ化ランタン●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)
測定範囲
0.1~10,000mg/LF-
使用温度範囲(℃)
-5~+40
使用圧力範囲(MPa)
0~0.2
耐熱温度(℃)
-10~+50
液絡部
エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン
使用条件
pH範囲:5~9、導電率範囲:50mS/m以上、流速範囲:1~20cm/s