アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
レディース長袖スモック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12112978
品番
6366
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
幅広い分野に対応するエコマーク認定ワークウェア。
実用新案「スイング スリーブ」で動きラクラク。
帯電防止
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ロイヤルブルー
サイズ
M
混率(%)
エコペット交織ツイル ポリエステル85・綿15・(再生ポリエステル)60
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
68
色番
6