バイク用フルカバー・バイクカバー(底付き構造)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12116633 品番 FC-2L/30000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

大切な愛車を長く美しく保護する底付きフルカバー構造のバイクカバー。
省スペース設計でバイク1台が置けるスペースがあればご使用いただけます。
長期の保管で本気でバイクを守るならフルカバータイプがお勧めです。
雨や埃をシャットアウト
紫外線や酸性雨からバイクを守る
風とびに威力を発揮します
裾からの雨、ホコリの侵入に強い
前後の大きなベンチレーションで通気性抜群
底面は耐久性に強いターポリン
使わない時は小さくたためる
前後にロック穴付き
前輪プレート、サイドスタンド用マット、外締めベルト付き

サイズ2L 用途バイクを丸ごとすっぽり覆うフルカバータイプ 材質上面堀エステル厚手生地シルバーコーティング、(底面)ターポリン(PVC+ポリエステル) シルバー 質量(g)2300 寸法A(mm)960 寸法F(mm)2400 寸法D(mm)1370 寸法E(mm)1000 寸法B(mm)4280 寸法C(mm)340 寸法G(mm)340
注意
※サイドスタンド専用(センタースタンド不可)
※L、2L、3Lは、リヤボックス装着者には適合しません。
※大きなシーシーバー等には対応していません。
※その他アンテナパーツなどは外してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12116642
2017-03-23
用途:
駐輪
卸売・小売業

強風によるめくれなど心配がないのでよかったです。溶けない素材だったらもっといいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする