八尾製鋲
八尾製鋲の 釘
八尾製鋲の バラ釘
八尾製鋲の スクリュー釘・リング釘
(+)タピックス・スリム(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(330本)
注文コード
12116807
品番
M3.3×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.3
長さ(mm)
25
材質
SUS410
寸法d(mm)
3.3
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
6