八尾製鋲
八尾製鋲の 釘
八尾製鋲の バラ釘
八尾製鋲の スクリュー釘・リング釘
(+)タピックススリム(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
12116956
品番
M3.8×90×48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
90
材質
鉄
色
黒
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
48
寸法D(mm)
6.5
表面処理
3価ブラック