八尾製鋲
八尾製鋲の 釘
八尾製鋲の バラ釘
八尾製鋲の スクリュー釘・リング釘
(+)タピックススリム(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1400本)
注文コード
12116983
品番
M3.3×38×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.3
長さ(mm)
38
材質
鉄
寸法d(mm)
3.3
寸法S(mm)
25
寸法D(mm)
6
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。