※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八尾製鋲
八尾製鋲の 釘
八尾製鋲の バラ釘
八尾製鋲の スクリュー釘・リング釘
(+)タピックススリム(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1700本)
注文コード
12117078
品番
M3.3×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.3
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法d(mm)
3.3
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
6
表面処理
クロメート