※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八尾製鋲
八尾製鋲の 釘
八尾製鋲の バラ釘
八尾製鋲の スクリュー釘・リング釘
(+)タピックススリム(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
12117148
品番
M3.8×90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
90
材質
鉄
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
48
寸法D(mm)
6.5
表面処理
クロメート