八尾製鋲
八尾製鋲の ねじ
八尾製鋲の タッピングねじ
八尾製鋲の 皿タッピンねじ
(+)タピックスラッパ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(600本)
注文コード
12117218
品番
M4.2×41×31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
41
材質
鉄
色
黒
寸法d(mm)
4.2
寸法D(mm)
8
表面処理
3価ブラック
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧