※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八尾製鋲
八尾製鋲の ねじ
八尾製鋲の タッピングねじ
八尾製鋲の 皿タッピンねじ
(+)タピックスラッパ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(800本)
注文コード
12117437
品番
M4.2×32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
32
材質
鉄
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
28
寸法D(mm)
8
表面処理
ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧