※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八尾製鋲
八尾製鋲の ねじ
八尾製鋲の タッピングねじ
八尾製鋲の 皿タッピンねじ
タピックス 瓦用(SUS410/ラスパートシルバー)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
12117568
品番
M3.8×55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
55
材質
SUS410
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
30
寸法D(mm)
10.2
表面処理
ラスパートシルバー
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧