※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八尾製鋲
八尾製鋲の ねじ
八尾製鋲の タッピングねじ
八尾製鋲の 皿タッピンねじ
タピックス 瓦用(SUS410/ラスパートシルバー)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
長さ(mm)
65
注文コード
12117577
品番
M3.8×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
65
材質
SUS410
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
50
寸法D(mm)
10.2
表面処理
ラスパートシルバー
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧