※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.8×90 タピックス 瓦用(SUS410/ラスパートシルバー)(小箱) 八尾製鋲 12117595 M3.8×90 タピックス 瓦用(SUS410/ラスパートシルバー)(小箱) 八尾製鋲 12117595

タピックス 瓦用(SUS410/ラスパートシルバー)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 12117595 品番 M3.8×90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ねじの呼びM3.8 長さ(mm)90 材質SUS410 寸法d(mm)3.8 寸法S(mm)50 寸法D(mm)10.2 表面処理ラスパートシルバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12117604
2018-09-07
用途:
瓦工事
建設業・工事業

ステンじゃないのが問題です。早急に必要なので 購入しましたが
瓦屋に連絡くれればと言われました。
販売ル−トが違うようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4555:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする