外皮消毒剤 消毒用エタノールMIX カネイチ

(185件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 12117778 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。

効果殺菌、除菌、消毒 成分エタノール76.9〜81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。 種別指定医薬部外品 保存方法室温 用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限3年 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※患部が広範囲の人、深い傷やひどいやけどの人には使用しないこと。
※損傷のある手指・皮膚・口唇等の粘膜の部分、目の周り(局所刺激作用があります)には使用しないこと。
※医者の治療を受けている人、本人または家族がアレルギー体質の人、薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人は、使用前に医師、薬剤師に相談すること。
※使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみがあらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
※5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
※小児の手の届かないところに保管すること。
※他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
※塗装された物等に使用した場合、色が落ちる恐れがあります。
※使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
※火気を近づけないこと。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 185
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
生物標本の保存
花里自然環境調査 様 (その他業種)

5Lボトルを購入(二回目)。
R3購入時のボトルよりボトルのプラスチックが薄くなり、結果、柔らかくなった。普段使いでは強度に不安はない。
上部の開け口が1ケ所になった(空気抜き蓋が無くなった)。
付属の注ぎ口は差し込み式になり(R3は差し込んで、ねじで固定する方式)、設置しやすくなった。

2026-01-05
用途:
外皮消毒
医療・福祉・介護関連業

ハンドスプレーガンが欲しい。
移し替え時、酸素に触れるので能力低下になるのでは?

対象商品:
12117787
2025-12-14
用途:
消毒
もみじ鍼灸 様

変な臭いも なく 良い感じですが 以前のように10リットルでの販売を希望します

対象商品:
12117778
2025-06-27
用途:
各種工作、消毒用に

高くないのでケチらず使えます。
殺菌力は他製品と変わらないと思います。
ボトルが白と黄色で軽い感じが良いです。

2024-11-15
用途:
そのまま使用
製造業

タンクの方がお得なのは分かるが、詰替えが面倒なのでボトル一択。頭を性能の良いトリガースプレーに変更してボトルを使い回す。
大きいは正義かと。

2024-11-06
用途:
家庭内消毒

茶の間に一本ですね。キッチンペーパーにしみ込ませてなんでも拭けます。
テーブルでも、バイクのヘルメットでも、何なら自分の身体でも、そのままで安全です。

2024-11-24
用途:
使用期限
製造業

発注に時々混ぜて注文しているのだが、後から購入した物の方が古いことがありかなり萎える。
保管順を変えながら、今月は先の分が買えなかったと。
製品的には薄くなくいい物です。コロナ禍の時からずっと使用しています。

2024-10-24
用途:
実験の消毒
その他業種

500mlを購入していたが、スプレー容器に入れて使用するのでコック付大容量の方が安くて便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする