速乾性擦り込み式手指消毒剤 カネパスソフト

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 12117823 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

2成分(ベンザルコニウム塩化物とエタノール)の消毒剤を配合しているので、広い抗菌スペクトルと迅速な殺菌作用を示します。
手荒れ防止剤としてグリセリンとミリスチン酸イソプロピルを配合しているため、手指に優しく、べたつき感のない少ない消毒剤です。
速乾性であるので、タオルもいらない、緊急対応に適しています。

効果殺菌、除菌、消毒 仕様ポンプ付 成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、添加物としてエタノール72vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピルを含む。 種別指定医薬部外品 用法そのまま手指に塗布または塗擦 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※患部が広範囲の人、深い傷やひどいやけどの人には使用しないこと。
※損傷のある手指・皮膚・口唇等の粘膜の部分、目の周り(局所刺激作用があります)には使用しないこと。
※医者の治療を受けている人、本人または家族がアレルギー体質の人、今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人は、使用前に医師、薬剤師に相談すること。
※使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみがあらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
※小児の手の届かないところに保管すること。
※他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
※本剤はアルコールを含有しているため、床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。
※使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。
※火気を近づけないこと。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12117814
2021-11-20
用途:
日常生活時、家に入るときに。
建設業・工事業

アルコールの香りが、して、すぐに乾き、消毒が出来た感がします。

対象商品:
12117823
2017-01-05
用途:
荷役作業時、運転手の方とか使用。掃除にも使用
運輸・通信業

このブランドは医療機関でも使用されているので、安心してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする