- 衛生管理用アルコール スプレータイプ 兼一薬品工業 12117902

衛生管理用アルコール スプレータイプ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード12117902品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,047
販売価格(税別)
969

主成分は、食品に広く用いられているエタノールで、お酒の成分と同じアルコールです。除菌・防カビ・消臭に効果を発揮します。
調理器具。調理機器などに適量を噴霧してください。
エタノール70.0%なので、より除菌効果が期待できます。

用途
キッチン・調理器具の除菌及び食中毒の予防に
効果除菌、消臭成分エタノール70.0%、グリセリン0.5%、プロピレングリコール0.5%、精製水28.3%使用方法調理器具、調理機器などに適量を噴霧または噴射してください。二度拭きは不要で、そのまま乾燥させてください。汚れがひどい場合は洗剤などでよく洗ってから上記の方法で使用してください。種別食品添加物、エタノール製剤保存方法室温RoHS指令(10物質対応)対応使用期限3年医療・介護用品セレクション30
注意
※人体にかかっても心配ありませんが、飲んだり人体に使用したりしないでください。
※水性ペンキ・ニスやラッカーを塗装した物、皮製品には使用しないでください。
※プラスチック製品に使用する場合は溶けるものがありますので、目立たないところで確認の上ご使用ください。
※目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は、直ちに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
※荒れ性の人は、炊事用のゴム手袋をご使用ください。
※小児の手の届かないところに保管すること。
※誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
※火気を近づけないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12117893
2022-03-23
用途: 試験用

臭いが少なく非常に使い勝手が良い。スプレーの背が高いので安定感に少し欠ける。

対象商品 : 12117902
2021-09-09
用途: 工場内作業、事務所内
株式会社サカシタ卸売・小売業

スプレーとのジョイントが緩い気がします。
きつく締めて漏れないようにしています。

対象商品 : 12117893
2021-04-16
用途: 屋内の除菌
メンテナンスKMサービス業

リピートで数回購入している、カーテン及び壁に吹き付けて使用している、
色んなスプレー除菌を使用しましたが、
こちらの商品は液だれがほとんどないのですごく良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 12117902
2021-02-09
用途: 屋内の除菌
メンテナンスKMサービス業

ドアノブ及び手すり、他の除菌で使用しています、1リッター入って入ってこの値段だとお得です。いろんな所の除菌が出来てすごく良かったです。

対象商品 : 12117893
2021-02-09
用途: 屋内の除菌
メンテナンスKMサービス業

500mlタイプは大きさも丁度良いし、エタノール濃度も有効水準ですごく良かったです。

対象商品 : 12117902
2020-08-13
用途: 普段消毒に 屋内
医療・福祉・介護関連業

これは、量的にも濃度的にも満足です。宅配物にかけて消毒しています、ご時世がら

対象商品 : 12117893
2019-08-30
用途: 消毒
農・林・水産業

トマトの整枝ハサミに吹きかけたり、野菜収穫前に手、包丁、まな板などを洗い安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 12117902
2016-06-11
用途: 部屋干しの衣類の消臭用

量も多いので色々な場所の除菌にも使用しており効果もありそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする