曜日別特売
CDG1BN32-50Z-A93 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN32-5~) SMC 12120167

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN32-5~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12120167品番CDG1BN32-50Z-A93
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具基本形給油不要(無給油)リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする