鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 12120203 品番 ナベ 4#X6
参考基準価格(税別)¥195 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
ねじの呼び#4 山数40 長さ(mm)6 材質 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
パソコン、自作PCのインチネジとして

ねじの呼び#6山数32長さ6mmがコンピュータ関係で使用されるインチネジの規格「No.6-32UNC×6mm」と同じ。No.6はネジ部の太さを表わす番号で約3.5mmの太さに相当、32UNCは、1インチあたり32山(=1山あたり約0.8mm)というピッチを持つユニファイ並目ネジを表わし、6mmはネジ部の長さを表わす。パソコンや自作PCのケース用やHDD取り付け用として使える。大里のネジは精度が高くネジ穴にスッと入ってカッチリ締まる。抜くときもスッと抜ける。ケースやドライブ付属のネジと全然違う。精度の高さにびっくりする。大里はファブレスの商社で仕入れて販売してるらしいがどこがこの高精度なネジを作ってるんだろうか?気持ちよく組めるので自作PCユーザーは一度使ってみてほしい。

対象商品:
12120264
2024-03-20
用途:
米国機器の修理
製造業

品質は文句なし。これで細目も同じくらい充実してもらえれば少々高価でも助かるのだが。。

対象商品:
12120212
2022-07-18
用途:
海外製品の部品取り付けに使いました。
農・林・水産業

インチネジなので地元の大きなDYIでもないので大変助かりました。

対象商品:
12120228
2022-03-14
用途:
DDK(第一電気工業)コネクタのハンダ付け
佐々木住設 様

ナベ4#X10 DDK(第一電気工業)57-30240コネクタを扱う際にネジが脱落し紛失し易いので、予備の在庫として持っていたい。

対象商品:
12120307
2021-07-12
用途:
パソコンDIY

PCを自作していると必要になる6番のインチネジ。近くのホムセンであまり扱っているところがなく、モノタロウはこの点様々な長さで在庫豊富で助かりました。
ネジ自体もしっかりしています。インチネジってこんな高品質のものがあるんですね。PCケースやマザーボードなどに付属のネジとは雲泥です。この際、PCの全てのインチネジを変更してもいいかなと思い始めました。

2人が参考にしています
対象商品:
12120352
2021-10-04
用途:
アメリカ製のホルスターに使用
岡部商店 様 (サービス業)

インチネジなのに頭の形状や長さなど豊富に揃えてくれているモノタロウは本当に有り難いです。
希望のものがあり助かりました。

対象商品:
12120185
2021-06-18
用途:
利用者の車椅子修理

インチねじは中々手に入りにくいので入手できてよかったです。サイズ違いがセットになっている商品があればうれしいです。

対象商品:
12120298
2021-03-03
用途:
アメリカ製ギターパーツの取り付け。
教育・研究機関

インチ規格のネジはなかなか入手が困難なのでとても便利で役立った。ネジの長さはインチ表示で構わないが、軸の径(M)は概数で良いのでミリで表示してほしい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
862:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする