※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三価 タップタイトねじSナベ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30個) 注文コード 12120964 品番 ナベ 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 ねじの呼びM3 長さ(mm)6 ねじピッチ(mm)0.5 材質 表面処理三価メッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12120928
2023-12-20
用途:
違いました

長さ4mm・品番2×4はM4でなくM2でした。安いものなので交換は結構ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2089:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする