端子ねじ 角

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 12121192 品番 3.5x7 7.0カク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96
販売価格(税別)
87
ねじの呼び3.5 長さ(mm)7 ねじピッチ0.6 角座寸法(mm)7×7 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
電磁接触器のねじ交換
島根県立松江工業高等学校 様 (教育・研究機関)

あると便利なものです
意外となくなったりネジがつぶれたりしたときに必要だけど普通の店にはありません
ただ、入り数が少ないので20個単位くらいがあると便利です。

2026-02-03
用途:
交換用ねじ

小形の特殊ブレーカーのネジが折れてしまい一般のネジを付けようと したが ネジピッチが合わずあきらめていましたが、ダメもとでこちらのネジを取り寄せてみたところピッタリでした モノタロウさんありがとうございます。

対象商品:
12121174
2023-01-09
用途:
制御盤製作
株式会社プローバ 様 (建設業・工事業)

制御盤製作時に端子台のネジがまれにどこかに飛んで行ってなくなります。メーカーは予備として供給してくれないので大変助かります。

対象商品:
12121165
2022-10-17
用途:
キャンピングカーの配線
合同会社オアシスポイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンターではなかなか見つからず良かったです。

対象商品:
12121156
2019-08-19
用途:
機器への端子付け
グラスITフィールズ株式会社 様 (運輸・通信業)

四角が食い込むようになっていて作業性が良い。
5個ずつパックされているので取り出すのが少々面倒。数十個単位のパックもあると嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
12121104
2017-08-02
用途:
機器メンテナンス
サービス業

元々付いていた物と差異が無く、支障無く使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
626:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする