鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) 注文コード12121244 品番M2X6 ユルミドメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥218
販売価格(税別)
198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
頭部形状 材質 表面処理ニッケル ねじの呼びM2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12121235
2022-08-21
用途:
M.2 SSDの取り付けに
自動車・二輪車・自転車関連業

DELL Precision 3431 ワークステーションへ M.2 SSDを取り付ける際に使用しました
オーダー時にオプションを選択していない場合、ねじが付属していないため別途用意する必要がありました
長さは3.5mmのものが指定でしたが、こちらの4mmのもので問題ありませんでした

※お使いのPCによって必要な長さが違う場合があるので、確認が必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3314:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする