ホースコネクターストップ付き

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12121384 品番SSK-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ニップルとホースをつなぎます。
ストッパー付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途散水パーツ 仕様ストッパー付 質量(g)20 接続方式ニップル-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×65×35 主要材質樹脂 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12〜15
注意
※水以外の使用はしないでください。
※使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
※直射日光の当たらない場所で保管してください。
※水が凍る場所では保管しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-27
用途:
散水ホースの脱着、延長

圧がかかっていても不思議と漏れません。素晴らしい!
ホースの脱着、延長がスムーズです。
ただ、構造上仕方ないと思うのですが、内部で絞ってあるので、圧が若干弱くなる感じです。
交換前と後でそう感じました。

対象商品:
12121384
2024-06-13
用途:
園芸業です。散水設備に使用しています。

以前はケーブルタイでホースを止めていましたが、ニップルと組み合わせて使うことにより強固に接続できていますし、メンテナンスの際に容易に抜くことが出来るのにホース側は止水できるので、すべてのホース出口はこのコネクターに変更しました。

1人が参考にしています
対象商品:
12121384
2024-06-08
用途:
洗車
製造業

蛇口を止めるのが面倒でズブ濡れ覚悟で繋ぎ変えてましたが、これがあれば安心です。
どうせ買うなら、ストッパー付きの方が良いです。

対象商品:
12121384
2024-02-15
用途:
散水用
サービス業

何本かつながなければならないときに重宝しております。

対象商品:
12121384
2023-12-09
用途:
苗や畑の灌水
農・林・水産業

シャワーヘッド等を接続しているときは普通に水が流れますが,接続を外すとストッパーが機能して水が止まります.ヘッドを交換する時も役立ちますが,高いところに灌水しているときに元を外しても水が逆流して出てこないのも非常に役立ちます.

対象商品:
12121384
2025-07-11
用途:
畑の散水関連

止水できるときとできないときとがある。
特にホースを外した状態から水を流し始めた場合、水が止まらずにジャージャー流れ出ていることがある。(遠くから水が噴出する音が聞こえる〜)
真ん中の止水弁を、棒で押し引きすれば、そのうち止まるのだけれど。
この辺りの動作は今二つ。要改良。ここが良ければ気軽に買い足すのだけれど。

対象商品:
12121384
2023-02-25
用途:
散水用
製造業

コスパ、品質も含め全てに満足してます。これからもよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
12121384
2021-08-16
用途:
洗車時のホースに
男澤建材 様

この値段でストップ付きは、モノタロウだけじゃないでしょうか。
リピート確定です。
同時にモノタロウブランドホースも注文させていただきました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする