SCULPS
SCULPSの ねじ
SCULPSの つまみねじ
装飾平小ねじ フラット (真鍮バフクロームメッキ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M4
ねじ長さ(mm)
15
注文コード
12121795
品番
SCP-AB351
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじ長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
ねじ径
M4
ねじの呼び
M4
ねじ長さ(mm)
15
材質
真鍮バフクロームメッキ
表面処理
バフクロームメッキ
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部径(Φmm)
10
頭部形状
平
頭部高さ(mm)
5