SCULPS
SCULPSの ハンドル・取っ手・グリップ
SCULPSの ノブ、つまみ
SCULPSの つまみ
装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12121944
品番
SCP-AB196
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。
ねじの呼び
M5
穴の形状
すりわり
表面処理
クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
0.8
頭部径(Φmm)
16
頭部高さ(mm)
5
取付長(mm)
15
材質(本体)
真鍮
種類
丸形
頭部形状
平
取付部
おねじ
材質(取付部)
真鍮