SCULPS
SCULPSの ハンドル・取っ手・グリップ
SCULPSの ノブ、つまみ
SCULPSの つまみ
装飾平小ねじ すり割りコイン(真鍮クロームメッキ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付長(mm)
20
注文コード
12121987
品番
SCP-AB267
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
取付長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。
ねじの呼び
M6
穴の形状
すりわり
表面処理
クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
1
頭部径(Φmm)
10
頭部高さ(mm)
6
取付長(mm)
20
材質(本体)
真鍮
種類
丸形
頭部形状
平
取付部
おねじ
材質(取付部)
真鍮